TGFS 5-17-4 Klingeholder med TAG-skæreindsats til multispindel-fræsere. Erstatter HSS-sværd og loddede værktøjer.

Art.-nr.: 2301920
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANG-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301920
    EAN/GTIN 7291075223569
    Producentnummer 2301920
    L-nummer L23920 398

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, samlet højde (OAH) 20,7 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
    • Hovedlængde (LH) 18 mm
    • Samlet højde (OAH) 20,7 mm
    • Samlet længde (OAL) 110 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 60 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven