TGAD 4N Adapter til notning og afstikning til TANG-GRIP-skæreindsatser

Art.-nr.: 2301885
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANG-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301885
    EAN/GTIN 7291075220438
    Producentnummer 2301885
    L-nummer L23920 1853

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, samlet længde (OAL) 50,5 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 3,2 mm
    • Kropsbredde_2 (WB_2) 3,2 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
    • Samlet længde (OAL) 50,5 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 50 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven