TGAD 3N Adapter til notning og afstikning til TANG-GRIP-skæreindsatser

Art.-nr.: 2301884
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301884
EAN/GTIN 7291075220421
Producentnummer 2301884
L-nummer L23920 1849

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 41,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 41,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven