TGTL 2525-3-IQ Kompakt spændeholder til indstikning og afstikning med TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2301857
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301857
EAN/GTIN 7291075209808
Producentnummer 2301857
L-nummer L23920 255

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet højde (OAH) 26,7 mm, samlet længde (OAL) 150,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 23,4 mm
  • Samlet højde (OAH) 26,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 150,5 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 56 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven