SGSA 100-4-1.00K-12Z-FP Spaltefræser til GSAN-skær med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2301847
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301847
EAN/GTIN 7291075205237
Producentnummer 2301847
L-nummer L24130 149

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Not- og skivefræsere
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,78″
  • Skærediameter (DC): 3,94″
  • Antal skærekroppe (CICT): 12
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,178″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,139″
  • Hubtykkelse (THUB): 0,13″
  • Eff. antal perifere skærekanter (ZEFP): 12

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 0.78″
  • Skærediameter (DC): 3.94″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 12
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.178″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.139″
  • Navtykkelse (THUB): 0.13″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSAN 4
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 12
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 795 Rev/min

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven