SGSA 100-4-22K-12Z-FP Spaltefræsere til GSAN-skær med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2301808
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301808
EAN/GTIN 7291075205206
Producentnummer 2301808
L-nummer L24130 73

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 20 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, navtykkelse (THUB) 3,2 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 12

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,2 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSAN 4
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 12
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 795 Rev/min.

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven