DGFHL 26B-2D50 Forstærkede skærekantholdere med skruespænding

Art.-nr.: 2301566
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301566
    EAN/GTIN 7291075144147
    Producentnummer 2301566
    L-nummer L23920 2785

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skæredybde maks. (CDX) 18 mm, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet højde (OAH) 33,7 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 1,6 mm
    • Kropsbredde_2 (WB_2) 8 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 18 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
    • Funktionel længde (LF) 110 mm
    • Samlet højde (OAH) 33,7 mm
    • Samlet længde (OAL) 110 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 50 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven