DGTL 8B-1.4SH Kompakte spændeholdere til ind- og udstikning på CNC-drejebænke og flerspindlede maskiner

Art.-nr.: 2301435
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301435
    EAN/GTIN 7291075113563
    Producentnummer 2301435
    L-nummer L23920 2611

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,4 mm, samlet højde (OAH) 15,4 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 1 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,4 mm
    • Hovedlængde (LH) 18 mm
    • Samlet højde (OAH) 15,4 mm
    • Samlet længde (OAL) 125 mm
    • Skafthøjde (H) 8 mm
    • Skaftbredde (B) 8 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 10 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven