DGTR 19B-1.4D30 Forstærket kompakttvinge til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2301419
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301419
    EAN/GTIN 7291075089219
    Producentnummer 2301419
    L-nummer L23920 3036

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Afstiksværktøjsholder
    • Skæredybde, maks. (CDX): 0,591″
    • Skærebredde, maks. (CWX): 0,055″
    • Skærebredde, min. (CWN): 0,055″
    • Overordnet længde (OAL): 5-1/2″

    Egenskab:

    • Karrosseribredde (WB): 0.039″
    • Maks. skæredybde (CDX): 0.591″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.055″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.055″
    • Hovedlængde (venstre): 1.2″
    • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
    • Skafthøjde (H): 3/4″
    • Skaftbredde (B): 3/4″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven