SGSF 80-4-22K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301361
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301361
EAN/GTIN 7291075070453
Producentnummer 2301361
L-nummer L24130 96

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 19 mm, Skærediameter (DC) 80 mm, Antal skær (CICT) 6, Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, Navdiameter (DHUB) 40 mm, Navtykkelse (THUB) 3,2 mm, Effektivt perifert antal tænder (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 19 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
  • Navdiameter (DHUB) 40 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,2 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 4
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1000 Rev/min.

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven