SGSF 50-4-8K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301359
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301359
EAN/GTIN 7291075070439
Producentnummer 2301359
L-nummer L24130 92

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærediameter (DC) 50 mm, antal fræsere (CICT) 4, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, navdiameter (DHUB) 28 mm, navtykkelse (THUB) 3,2 mm, eff. perifert antal fræsere (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
  • Navdiameter (DHUB) 28 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,2 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 4
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1600 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven