SGSF 50-2-8KR Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2301351
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301351
EAN/GTIN 7291075070354
Producentnummer 2301351
L-nummer L24130 87

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærediameter (DC) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, navdiameter (DHUB) 28 mm, navtykkelse (THUB) 1,6 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,69 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 28 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,6 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 2
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1600 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven