DGTL 2525-5 Kompakt klemme til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2301331
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301331
EAN/GTIN 7291075044355
Producentnummer 2301331
L-nummer L23920 1781

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 4,8 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven