DGTR 2020-5 Kompakt klemme til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2301327
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301327
EAN/GTIN 7291075044317
Producentnummer 2301327
L-nummer L23920 1403

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 4,8 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle