DGFH 45-6 Skærekantholdere med og uden kølemiddelhuller til DO-GRIP- og HELI-GRIP-skær til indstikning og afstikning.

Art.-nr.: 2301325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301325
EAN/GTIN 7291075043051
Producentnummer 2301325
L-nummer L23920 1752

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 225 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 5,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionel længde (LF) 225 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 225 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 160 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle