DGTR 1212-3 Kompakt klemme til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2301254
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2301254
EAN/GTIN 7291075043990
Producentnummer 2301254
L-nummer L23920 1604

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Hovedlængde (LH) 29 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven