SGB 19-3 Enkeltsidet skærekantholder til Self-Grip-skæreplader til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2301167
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301167
EAN/GTIN 7291075067620
Producentnummer 2301167
L-nummer L23920 2663

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, samlet længde (OAL) 32 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 32 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 36 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven