12,5 mm (1/2″) IMPACT-stik størrelse 36 mm L.50 mm

Art.-nr.: 23011036
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 23011036
EAN/GTIN 4018754251568
Producentnummer 23011036
L-nummer L60010 5817

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1/2″ internt firkantet drev
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Til skruetrækkere
  • Krom-legeret stål, poleret

Egenskab:

  • d1: 49 mm
  • d2: 35 mm
  • Længde [mm): 50 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskant
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • t: 28,5 mm
  • Vægt: 313 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 36 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven