12,5 mm (1/2″) IMPACT-stik størrelse 24 mm L.44 mm

Art.-nr.: 23010024
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 23010024
EAN/GTIN 4018754015092
Producentnummer 23010024
L-nummer L60010 1841

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1/2″ internt firkantet drev
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Til skruetrækkere
  • Krom-legeret stål, poleret

Egenskab:

  • d1: 35 mm
  • d2: 30 mm
  • Længde [mm): 44 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • t: 28 mm
  • Vægt: 164 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 24 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven