12,5 mm (1/2″) IMPACT-stik størrelse 16 mm L.38 mm

Art.-nr.: 23010016
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 23010016
    EAN/GTIN 4018754015016
    Producentnummer 23010016
    L-nummer L60010 1558

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 1/2″ internt firkantet drev
    • DIN 3129/ISO 1711-2
    • Til skruetrækkere
    • Krom-legeret stål, poleret

    Egenskab:

    • d1: 24,8 mm
    • d2: 30 mm
    • Længde [mm): 38 mm
    • Udgangsprofil: Sekskantet
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
    • t: 23 mm
    • Vægt: 130 g
    • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 16 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven