SmartHolder værktøjsholder 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5,5 ∙ 3 - 13 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T10 - T40 kærvprofil, krydskærvprofil PH, Pozidriv-profil PZ, indvendig sekskantprofil, indvendig TORX®-profil,

Art.-nr.: 2300SH-1
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
    Artikelnummer 2300SH-1
    EAN/GTIN 4000896246588
    Producentnummer 2300SH-1
    L-nummer L60140 5752

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Praktisk værktøjssæt - til alle håndværkere eller til hjemmet - perfekt som supplement til værktøjskassen
    • Ekstremt handy og kompakt med et maksimum af værktøjer på den mindste plads med det bedste overblik
    • Nydesignet mini finttands vendbar skralde i fuldstål ∙ 60 tænder ∙ 6 graders driftsvinkel til arbejde på steder med begrænset plads
    • Bitholder (længde 80 mm) med magnet til sikker fastholdelse af bits
    • 18 bits 25 mm lang ∙ 11 bits 50 mm lang
    • Bitadaptere
    • 6 topnøgleindsatser
    • HAZET Smartholder - udviklet og produceret ″Made in Germany″
    • Stabil, let tilgængelig værktøjsplacering
    • Let at rengøre
    • Bitmagasin med monteringsfunktion ved at aktivere den sidemonterede trykknap
    • Bittestænger skubber hinanden fra hinanden - nem fjernelse af alle bits
    • Værktøjsgarage med bitholder - kan opstilles ved blot at trække i et af de to værktøjer
    • Når de er lukket, er alle dele sikkert låst - umuligt at falde ud. For at fjerne stikket skal du dreje stikket og trække det opad
    • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4 tommer), hul firkant 6,3 mm (1/4 tommer)
    • Downforce: Slidprofil ph, tværfordybningsprofil PZ, indvendig sekskantprofil, indvendig TORX-profil, Sekskant trækprofil på ydersiden
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5,5 ∙ 3 - 13 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T10 - T40
    • Mål / længde: 184 mm x 92 mm x 26 mm
    • Til manuel betjening
    • Antal værktøjer: 39

    Leveringsomfang:

    • 810BMK
    • 850-5.5
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-10
    • 850-12
    • 850-13
    • 863MB
    • 2204N-3
    • 2204N-4
    • 2204N-5
    • 2204N-6
    • 2204N-8
    • 2204NSLG-3
    • 2204NSLG-4
    • 2204NSLG-5
    • 2204NSLG-6
    • 2208N-6
    • 2208NSLG-8
    • 2215N-PH1
    • 2215N-PH2
    • 2215N-PH3
    • 2215NSLG-PH2
    • 2216N-PZ1
    • 2216N-PZ2
    • 2216N-PZ3
    • 2216NSLG-PZ1
    • 2216NSLG-PZ2
    • 2223N-T10
    • 2223N-T15
    • 2223N-T20
    • 2223N-T25
    • 2223N-T30
    • 2223N-T40
    • 2223NSLG-T20
    • 2223NSLG-T25
    • 2223NSLG-T30
    • 2239N-6
    • 2304N

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven