• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

SGSF 200-5-40K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300958
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300958
EAN/GTIN 7291075070026
Producentnummer 2300958
L-nummer L24130 123

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, maks. skæredybde (CDX) 59 mm, skærediameter (DC) 200 mm, antal skærekroppe (CICT) 14, maks. skærebredde (CWX) 5,5 mm, min. skærebredde (CWN) 4,53 mm, navdiameter (DHUB) 80 mm, navtykkelse (THUB) 4 mm, eff. periferisk antal skærekanter (ZEFP) 14

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 59 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,53 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Navtykkelse (THUB) 4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 5
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 14
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 400 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven