SGTFL 1010-1.6 Kompakt værktøjsholder med selvgreb til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2300783
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300783
EAN/GTIN 7291075070972
Producentnummer 2300783
L-nummer L23920 2331

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm, skærebredde min. (CWN) 1,6 mm, samlet længde (OAL) 86 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,6 mm
  • Hovedlængde (LH) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 86 mm
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 28 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven