SGSF 125-3-27K Notfræsere til platter med selvspænding og tæt stigning.

Art.-nr.: 2300685
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300685
EAN/GTIN 7291075069792
Producentnummer 2300685
L-nummer L24130 40

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 34 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skær (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, navdiameter (DHUB) 0 mm, navtykkelse (THUB) 2,4 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 0 mm
  • Navtykkelse (THUB) 2,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GSFN 3
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 640 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven