SGFH 19-1 Self-Grip-skærekantstøtte til afstikning og indstikning til enkeltsidede skær med fast stop.

Art.-nr.: 2300507
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300507
EAN/GTIN 7291075069051
Producentnummer 2300507
L-nummer L23920 2164

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm, skærebredde min. (CWN) 1,6 mm, samlet længde (OAL) 86 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,2 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,6 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 86 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven