SGFFL 25-100-6 Kompakte holdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2300371
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300371
EAN/GTIN 7291075068528
Producentnummer 2300371
L-nummer L23920 443

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 30 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 180 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 100 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven