SGFFA 45-R-6 Forstærkede værktøjsholdere til aksial indstikning til standardskafter.

Art.-nr.: 2300292
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300292
EAN/GTIN 7291075068016
Producentnummer 2300292
L-nummer L23920 1453

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 58 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 44 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven