• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

SGAFL 14-1.6 Self-Grip, kompakte værktøjsholdere til automatiske drejebænke.

Art.-nr.: 2300165
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300165
EAN/GTIN 7291075067415
Producentnummer 2300165
L-nummer L23920 1364

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm, skærebredde min. (CWN) 1,6 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,6 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 14 mm
  • Skaftbredde (B) 14 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven