Fladtænger med skær (Finmekanikertang) betrukket med kunststof 140 mm

Art.-nr.: 23 01 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 23 01 140
    EAN/GTIN 4003773041290
    Producentnummer 23 01 140
    L-nummer L70010 423

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • velegnet til finere gribe- og skærearbejde
    • flade, lange kæber, tyndt tilspidsede
    • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 60 HRC)

    Egenskab:

    • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 2,5 mm
    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 1,6 mm
    • Kæbetykkelse (ved samling) (T1): 7,0 mm
    • Spidsens bredde (W4): 3,0 mm
    • Spidsens tykkelse (D1): 4,5 mm
    • Kæbelængde (L3): 35,0 mm
    • Hovedets bredde (W3): 12,5 mm
    • overtrukket med kunststof
    • poleret
    • Skærekant med affasning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven