Sæt med kombinationsnøgler med ratchesystem 12 stk. 8-19 mm

Art.-nr.: 2297442
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2297442
    EAN/GTIN 4010886889329
    Producentnummer 2297442
    L-nummer L60160 183

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    De mest populære størrelser som sæt
    Flat design
    UD-profil
    Højt drejningsmoment
    I robust metalpladekasse
    Mål: 320 x 210 x 55 mm

    Egenskab:

    • Total bredde [mm]: 205 mm
    • Total højde [mm]: 56 mm
    • Total dybde [mm]: 210 mm
    • Total længde [mm]: 320 mm
    • Indhold (antal stk.): 12 stk.
    • Materiale: 31CrV3
    • Nominel bredde [mm]: 320 mm
    • Nominel højde [mm]: 55 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven