Sæt af skruenøgler med ringnøgle 5 stk. 8-19 mm

Art.-nr.: 2297434
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2297434
    EAN/GTIN 4010886889336
    Producentnummer 2297434
    L-nummer L60160 1325

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    De mest populære størrelser i sæt
    Flat design
    UD-profil
    Højt drejningsmoment
    I plastkasse
    Dimensioner: 275 x 150 x 42 mm

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 145 mm
    • Samlet højde [mm]: 42 mm
    • Samlet dybde [mm]: 150 mm
    • Samlet længde [mm]: 275 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Overflade: mat
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven