Beskrivelse:
Med samme bredde på tværs af fladerne
UD-profil
Høj momentoverførsel
Kromvanadiumstål 31CrV3
Glansfrit udseende takket være matforkromning, skraldeindsats og lås manganfosfateret
Smedet
Mund: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Med adapter nr. 7 RA eller nr. 7 RB (bestilles separat) bliver nr. 7 UR til en (bit)ratchet
Ringskraldevinklet 13°, vendbar
Nøgle med ringskralde nr. 7 R til ratchetløsning eller hurtig tilspænding
Håndvenlig fornemmelse på grund af den afkortede aksel
Torsionsstiv geometri med dobbelt-T-bjælkeeffekt
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 30 mm
- Samlet højde [mm]: 16 mm
- Samlet længde [mm]: 190 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 28,2 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 31,8 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 9,4 mm
- Hovedhøjde 2 [mm]: 4,9 mm
- Materiale: 31CrV3
- Mundposition: 15 °
- Overflade: forkromet
- Ringprofil: UNIT-DRIVE
- Ringvinkel: 13°
- Vinkel for sving tilbage: 7 °
- Bredde på tværs af flader [mm]: 14,0
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen