Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 3118
Størrelser 8x10 til 12x14 mm med sekskantet ring
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
Anvendelse:
Hoveder vinklet 15°
Sekssidet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt
Egenskab:
- Udformning: Hoveder 15° vinklet sekskantet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt
- Samlet bredde [mm]: 75 mm
- Samlet højde [mm]: 45 mm
- Samlet længde [mm]: 395 mm
- Vægt [lbs]: 1,760 lbs
- Hovedbredde 1 [mm]: 74,0 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 79 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 31,5 mm
- Hovedhøjde 2 [mm]: 33,5 mm
- Materiale: 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Åbningsbredde 1 (min.) [mm]: 35,0 mm
- Åbningsbredde 2 (max.) [mm]: 39,0 mm
- Ringprofil: UNIT-DRIVE
- Ringvinkel: 15°
- Bredde på tværs af flader [mm]: 46x50
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 46
- Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 50
- Anvendelse/anvendelse: Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen