Momentnøgle 1/4″ 0,8-4 lbf.in

Art.-nr.: 2293587
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2293587
EAN/GTIN 0701936219350
Producentnummer 2293587

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergo Quickset justerbare momentskruetrækkere (ISO- og Imperial-skalaer)
  • Absolute nøjagtighed og konsistens. Nøjagtig proceskontrol sikres ved at eliminere under- og overspænding på grund af den unikke glideteknologi
  • Kalibreret skala. En synlig skala gør det muligt for brugeren at justere værktøjet til den ønskede momentindstilling, hvilket gør det muligt at anvende en række forskellige momentindstillinger
  • Brugervenlighed. Værktøjet kan anvendes med tillid af operatører på alle niveauer på grund af den unikke glidemekanisme
  • Nemt at sætte op. Hurtig og nøjagtig indstilling ved hjælp af den hurtige og tydelige indstillingsskala i mikrometerstil med unik låsefunktion
  • Elektronik. Ideel til sikker samling af elektroniske komponenter, da dette værktøj er EPA-kompatibelt til brug i elektrostatisk følsomme områder
  • Forbedret produktionskvalitet. Nøjagtig anvendelse af drejningsmomentet reducerer sandsynligheden for garanti og omarbejde
  • Øget produktionseffektivitet. Øget komfort og produktivitet for operatøren takket være værktøjets glidende nulstilling og det ergonomiske håndtag
  • Lang levetid for værktøjet. Robust konstruktion af høj kvalitet. Det robuste design og de slidstærke materialer, som omfatter rustfrit stål og aluminium, giver mange års pålidelig drift i mange år
  • Driftsmæssig alsidighed. Disse alsidige værktøjer er ideelle til en lang række anvendelser på grund af deres justerbarhed og brede momentområde
  • Optionel T-stang med lås til større skruetrækkermodeller, giver ekstra løftestangseffekt (bestillingskode: P29530)
  • Kan leveres som en del af et service-reparationssæt
.

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Drevetype/drev: Bitholder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
  • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 4 lbf in
  • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 0,8 lbf in
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Fremstilling
    • Kvalitetskontrol
    • Kvalitetsstyring
    • Seriemontering
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet højde [mm]: 25,1 mm
  • Samlet længde [mm]: 159 mm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skalainddeling [lbf in]: 1 lbf in
  • Skala type: Mono
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ja
  • Fast indstilling: ingen
  • Krydsgreb til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronikindustri
    • Industri
    • Finmekanik
    • Militær
    • Service
    • Skabskonstruktion
    • /li>

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven