Leddelt momentnøgle LBF.FT 1/2″

Art.-nr.: 2293536
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2293536
EAN/GTIN 0611702896169
Producentnummer 2293536

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøjagtighed og konsistens. Forbedret proceskontrol sikres ved at reducere risikoen for under- og overtilspænding på grund af den unikke Breaking Technology
  • Kalibreret skala. En synlig mikrometerskala giver brugeren mulighed for hurtigt og nemt at justere værktøjet til den ønskede momentindstilling, hvilket gør det muligt at anvende en række forskellige momentindstillinger
  • Lang levetid for værktøjet. Høj kvalitet, holdbart design og konstruktion, minimerer omkostninger til udskiftning og nedetid
  • Processtyring. Reducerer sandsynligheden for garanti og efterarbejde ved at sikre proceskontrol gennem præcis og gentagelig anvendelse af drejningsmoment
  • Produktionseffektivitet. Forbedret brugerkomfort og produktivitet takket være det ergonomiske design, som omfatter lette materialer og et formstøbt plastikhåndtag
  • Versatilitet. Alsidigt værktøj, der er ideelt til vedligeholdelses- og reparationsapplikationer, hvor en række moment hurtigt og nemt kan anvendes på en række forskellige fastgørelseselementer og stik
  • ¼'', 3/8'' eller ½'' udskiftelige ratlehoveder leveres som standard
  • Fås i N.m, lbf.in eller lbf.ft versioner
  • Værktøjet kan holdes nøjagtigt og opdateret med vores kalibreringsservice.
.

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 16 mm
  • Drevetype/drev: Drivende ende
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
  • Drejningsmoment (min.) [lbf ft]: 14 lbf ft
  • Drejningsmoment (maks.) [lbf ft]: 74 lbf ft
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
    • Reparation og eftersyn
    • Vedligeholdelse og reparation
    • Afdelinger for test og prøvning
    • /li>
  • Samlet længde [mm]: 400 mm
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skalainddeling [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Skala type: Mono
  • Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Industriel
    • Militær
    • Maskiner
    • Service

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven