Stabelramme til palleløbehjul

Art.-nr.: 22922
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 22922
    EAN/GTIN 4017976229225
    Producentnummer 22922
    L-nummer L90080 965

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Til parkering af flade paller og netpaller i en ergonomisk fordelagtig højde. Vinkelstål svejset konstruktion, med fangehjørner, robuste støtterør med fodplader, kan indsættes i hjørnehylstre på stabelrammen. Pulverlakeret, blå RAL 5007. Stablingsrammerne kan fastboltes til pallechassiset via fodpladerne ved hjælp af et boltsæt (medfølger i leveringen).

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
    Brugsarealets længde (mm): 1210
    Bredde af brugbar overflade (mm): 1010
    Højde uden chassis (mm): 370
    Højde med chassis (mm): 652

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven