Stabelramme til palleløbehjul

Art.-nr.: 22919
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22919
EAN/GTIN 4017976229195
Producentnummer 22919
L-nummer L90080 533

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Til parkering af flade paller og netpaller i en ergonomisk fordelagtig højde. Vinkelstål svejset konstruktion, med fangehjørner, robuste støtterør med fodplader, kan indsættes i hjørnehylstre på stabelrammen. Pulverlakeret, blå RAL 5007. Stablingsrammerne kan fastboltes til pallechassiset via fodpladerne ved hjælp af et boltsæt (medfølger i leveringen).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsfladelængde (mm): 810
Effektiv bredde (mm): 610
Højde uden chassis (mm): 370
Højde med chassis (mm): 652

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven