Forsænkningsbor 90° skæreflade 20,5 mm

Art.-nr.: 229.TT4
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 229.TT4
EAN/GTIN 3148511542941
Producentnummer 229.TT4
L-nummer L60130 7042

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: 3-kantet slebet fræser af HSS til forsænkning af forsænkede skruer
  • kræver boring af et pilothul med et cylinderbor Art.-Nr. 222A.T

Egenskab:

  • A [mm]: 20,5
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 63
  • [g]: 50

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven