Pallevogn

Art.-nr.: 22881
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Pallekørestel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22881
EAN/GTIN 4017976228815
Producentnummer 22881
L-nummer L90080 360

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til flade paller og netpaller. Robust svejset vinkelstålkonstruktion, med 4 hjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, polyamidhjul, nav med rullelejer, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Lav rullemodstand, høj kemisk modstandsdygtighed, ikke-mærkningsfri = ikke-mærkningsfri. Kørselsstøj.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1050
Brugsarealets længde (mm): 1210
Bredde af brugbar overflade (mm): 810
Platformshøjde (mm): 282
Samlet længde (mm): 1255
Samlet bredde (mm): 855
Samlet højde (mm): 329
Dæk: polyamid
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven