Pallekørestel

Art.-nr.: 22852
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 22852
    EAN/GTIN 4017976228525
    Producentnummer 22852

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Til flade paller og gitterkasser. Robust vinklet stål svejset konstruktion, med 4 skrå hjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, polyurethan dæk, nav med kuglelejer, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med den europæiske standard en 1757-3 (sikkerhed af platformtrucks). Lav rullemodstand, elastisk kørsel, ingen kørselsstøj.

    Egenskab:

    Samlet lastkapacitet (kg): 1050
    Læsseområdets længde (mm): 1210
    Bredde af lastareal (mm): 1010
    Højde for lastareal (mm): 282
    Samlet længde (mm): 1255
    Største bredde (mm): 1055
    Totalhøjde (mm): 329
    Dæk: Polyurethan
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven