Pallekørestel

Art.-nr.: 22849
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 22849
EAN/GTIN 4017976228495
Producentnummer 22849

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til flade paller og gitterkasser. Robust vinklet stål svejset konstruktion, med 4 skrå hjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, polyurethan dæk, nav med kuglelejer, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med den europæiske standard en 1757-3 (sikkerhed af platformtrucks). Lav rullemodstand, elastisk kørsel, ingen kørselsstøj.

Egenskab:

Samlet lastkapacitet (kg): 1050
Læsseområdets længde (mm): 810
Bredde af lastareal (mm): 610
Højde for lastareal (mm): 282
Samlet længde (mm): 855
Største bredde (mm): 655
Totalhøjde (mm): 329
Dæk: Polyurethan
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven