Drejningsnøgle SE 14x18 40-200 Nm

Art.-nr.: 2282534
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2282534
EAN/GTIN 0611702895971
Producentnummer 2282534

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse:
  • Kontrolleret bolttilspænding i området 40 - 200 N-m
  • Serie- eller samlebåndsmontering
  • Ekstrem kontinuerlig brug
  • Design:
  • Fikseret momentnøgle - uden skala
  • Med 9x12 mm indvendigt rektangulært beslag
  • Til højre og venstre hånd til fastspænding (skruenøglen skal kun drejes 180°! )
  • Triggeringsnøjagtighed: +/- 4 % tolerance fra den indstillede værdi
  • Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
  • Bøjning af håndtaget op til 20°, når momentværdien er nået, hvilket gør overspænding usandsynlig
  • Automatisk nulstilling til udgangsposition
  • Letvægt, men robust og korrosionsbestandig konstruktion
  • Meget praktisk og skridsikkert gummigreb
  • Ingen. TBN 2 G: EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area) til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
  • Den faste indstilling kan foretages på fabrikken eller af brugeren selv med egnet testudstyr
  • Hvis der ønskes en fast indstilling på fabrikken, skal N-m-værdien angives ved bestilling (pris på forespørgsel)
  • Leveringsomfang:
  • Drejemomentnøgle TBN Drejemomentnøgle til bøjning
  • Justeringsværktøj til ændring af den faste indstilling
  • Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
  • Levering i robust papkasse
.

Egenskab:

  • Drivbøsning, rektangulær: 14 x 18 mm
  • Drevetype/drev: Rektangulær holder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
  • Samlet længde [mm]: 610 mm
  • Materiale: Konstruktion af rørformet stål
  • Præcision: +/- 4 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring: Sikkerhedsspærre
  • Skala type: uden
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Finmekanik
    • Militær
    • Maskiner
    • Maskiner

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven