Kabelmomentnøgle Z 16 40-200 N-m

Art.-nr.: 2282526
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Datakabel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2282526
EAN/GTIN 0611702895964
Producentnummer 2282526
L-nummer L60160 6191

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særligt til fjernskifte, tælleoperationer, overvågning og styring på produktionslinjer og serieproduktion
  • Kontrolleret skruetilspænding i området 40-200 N-m
  • Med 16 mm slip-on pin
  • Fikseret forudindstillelig momentnøgle - uden skala
  • Den faste indstilling kan foretages på fabrikken eller af brugeren på egnet testudstyr
  • Hvis der ønskes en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
  • Inkl. Justeringsværktøj til at ændre den faste værdi
.

Egenskab:

  • Drivmontering, stift Ø: 16 mm
  • Drivtype/drev: drev stift
  • Spændingsretning: venstre og højre
  • Design: inkl. skiftemuffe og tilslutningskabel 5 m
  • Udløsningsmekanisme: Udløser med lang rækkevidde
  • Moment (max.) [lbf-ft]: 147 lbf-ft
  • Moment (max.) [lbf-in]: 1768 lbf-in
  • Moment (max.) [N-m]: 200 N-m

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven