Drejningsnøgle til kabler Captive Pin

Art.-nr.: 2282348
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Datakabel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2282348
    EAN/GTIN 0611702890570
    Producentnummer 2282348

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Særligt til fjernskifte, tælling, overvågning og styring på produktionslinjer og serieproduktion
    • Kontrolleret skruetilspænding i området 5-200 N-m
    • Med 16 mm slip-on pin
    • Fikseret forudindstillelig momentnøgle - uden skala
    • Den faste indstilling kan foretages på fabrikken eller af brugeren på egnet testudstyr
    • Hvis der ønskes en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
    • Inkl. Justeringsværktøj til at ændre den faste værdi
    .

    Egenskab:

    • Drivtype/drev: Drevstift
    • Spændingsretning: Venstre og højre
    • Design: inkl. skiftehylster og tilslutningskabel 5 m
    • Udløsningsmekanisme: Udløser med lang rækkevidde
    • Moment (max.) [lbf-in]: 18 lbf-in
    • Moment (max.) [N-m]: 2 N-m
    • Moment (min.) [lbf-in]: 3,6 lbf-in
    • Moment (min.) [N-m]: 0,4 N-m

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven