Kabelmomentnøgle 3/8″ 5-25 N-m

Art.-nr.: 2282313
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Datakabel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2282313
    EAN/GTIN 0611702890518
    Producentnummer 2282313

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Særligt til fjernskifte, tælleoperationer, overvågning og styring på produktionslinjer og serieproduktion
    • Kontrolleret skruetilspænding i området 5 - 25 N-m
    • Med 3/8″ firkantet drev
    • Fikseret forudindstillelig momentnøgle - uden skala
    • Den faste indstilling kan foretages på fabrikken eller af brugeren på egnet testudstyr
    • Hvis der ønskes en fast indstilling på fabrikken, angiv N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
    • Inkl. Justeringsværktøj til at ændre den faste værdi
    .

    Egenskab:

    • Drevetype/drev: Enkelt firkantet ratchet
    • firkantet drev [metrisk]: 10 mm
    • Drev firkant [tomme]: 3/8″
    • Tilspændingsretning: Højre
    • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
    • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 44 lbf in
    • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 221 lbf in
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 18 lbf ft
    • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Anvendelsesområde:
      • Montering
      • Seriemontering
      • Fabrikation
      • Kvalitetskontrol
    • Samlet længde [mm]: 366 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • EPA/ESD-version: ingen
    • Fast indstilling: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen
    • Målgrupper:
      • Automotive
      • Industriel

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven