Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Til flade paller og netpaller. Robust svejset vinkelstålkonstruktion, med 4 hjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, nav med kuglelejer, blågrå ″non-marking″, hjullås på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed af platformsvogne). Lav rullemodstand, elastisk kørsel, ingen kørestøj.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsarealets længde (mm): 1210
Bredde af brugbar overflade (mm): 810
Platformshøjde (mm): 282
Samlet længde (mm): 1255
Samlet bredde (mm): 855
Samlet højde (mm): 329
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3