Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Til flade paller og netpaller. Robust svejset vinkelstålkonstruktion, med 4 hjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Standardhjul til mellemstore belastninger. Støjsvag drift.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Brugsfladelængde (mm): 810
Effektiv bredde (mm): 610
Platformshøjde (mm): 282
Samlet længde (mm): 855
Samlet bredde (mm): 655
Samlet højde (mm): 329
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3