Beskrivelse:
Et 60° vinklet tanghoved beskytter dine led og sener. Desuden bevarer du et klart overblik over arbejdsemnet
Særligt forskudte tænder i gribefladerne for det bedste greb om rør og skruer
Til hårdeste kontinuerlig brug
Optimal udnyttelse af håndkraften
Forceret håndstilling undgås
Muliggør træthedsfrit arbejde i længere perioder
Mere skæreydelse og længere levetid takket være GEDORE specialhærdet og hærdet stål af høj kvalitet
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, Skærhårdhed 63 - 65 HRC
Til alle tråde, også hård tråd/pianotråd, 1,6 mm
Hot drop smedet
JC-version = forkromet, med 2-komponent-håndtag
TL-version = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 46 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet bredde [mm]: 65 mm
- Samlet højde [mm]: 20 mm
- Samlet længde [mm]: 170 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 24,0 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,0 mm
- Materiale: hærdet stål
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- Spidsbredde W4 [mm]: 6,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen