{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | BDMT 170408 | |
effektivt skærantal Zeff | 2 | |
Antal vendeskærsplatter | 8 | |
Maks. skæredybde ap maks | 59 mm | |
Udhængslængde L1 | 73 mm | |
Samlet længde Li alt | 136 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 1704 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227653 40/2 | |
EAN/GTIN | 4960664526352 | |
Producentnummer | THN03915 |