Hjørnefræser 90° MECH17 40/2 mm

Art.-nr.: 227650 40/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Skaftudførelse Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Indvendig køling ja
ISO-kode, vendeskærsplatte BDMT 170408
effektivt skærantal Zeff 2
Antal vendeskærsplatter 8
Maks. skæredybde ap maks 59 mm
Udhængslængde L1 73 mm
Samlet længde Li alt 160 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende vendeskærsplatter BD.. 1704
Vendeplatteskrue 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227650 40/2
EAN/GTIN 4960664503780
Producentnummer THN03824

Betegnelse

Udførelse:

Vendeskærsplatter med kærv af hensyn til reducerede skærekræfter og vibrationer. Ved sammenligninger muliggøres større indgrebsbredder ae ved samme skæredybde ap.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven